LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル
無垢独特の重厚感があります。
手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。
正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
80
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
32.3
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55489194
SBH-800SL
マットシルバー
1833
800
710
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489203
SBH-800BL
マットブラック
1833
800
710
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489219
SBH-600SL
マットシルバー
1456
600
510
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489228
SBH-600BL
マットブラック
1456
600
510
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489237
SBH-400SL
マットシルバー
1079
400
310
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489246
SBH-400BL
マットブラック
1079
400
310
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった