LAMP(スガツネ工業)
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途
家具用
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
材質
亜鉛合金
種類
標準
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55489745
RS-208E
160
電着塗装/ブラック
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489763
RS-204E
90
電着塗装/ブラック
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55489779
RS-203E
53
電着塗装/ブラック
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55489797
RS-101E
32
電着塗装/ブラック
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489806
RS-100E
181
電着塗装/ブラック
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55489815
RS-100
181
光沢クロメート処理(三価)
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください