LAMP(スガツネ工業)
ハンドル
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質
黄銅
高さ(mm)
26
質量(g)
319
種類
ハンドル
長さL(mm)
150
グリップ径(Φmm)
16
ピッチP(mm)
128
耐荷重(N)
500
内容量
1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
すりわり付ねじは装飾です。付属ねじで取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55490969
PXB-AS09-128-SD
ブロンズクリア
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55490978
PXB-AS09-128-BR
ブロンズブラウン
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【取付】ハンドル PXB-AS09-128型[スガツネ工業]
参考になった