ハンドル

ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

本品とトータルコーディネートできる製品があります。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)39.5質量(g)350種類ハンドル長さL(mm)143ピッチP(mm)128耐荷重(N)500内容量1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491066PXB-AC09-128-BRブロンズブラウン
27,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491075PXB-AC09-128-BLブロンズブラック
27,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする