LAMP(スガツネ工業)
つまみ
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)
91
材質
黄銅
高さT(mm)
27
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
内容量
1個
注意
素材の特性を活かしているため、製品の仕上げには大きな差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491084
PXB-AC08-111-BR
ブロンズブラウン
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491093
PXB-AC08-111-BL
ブロンズブラック
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください