LAMP(スガツネ工業)
PLNキャスター
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
203
車輪幅(mm)
14
取付け方法
ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
内容量
1個
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
ねじ径
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491319
PLN50N10CR
50
785
M10
66.5
クロムめっき
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55491328
PLN50N10BL
50
785
M10
66.5
塗装/ブラック
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください