マシナリーハンドル

マシナリーハンドル - LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル - LAMP(スガツネ工業)

ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。

材質アルミニウム合金マットシルバー高さ(mm)80質量(g)1256種類裏止めハンドル長さL(mm)600グリップ径(Φmm)30仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)550耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491967MSH-550SL
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする