曜日別特売

電動昇降装置 マルチリフト

電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。
シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。
剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。

種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
本製品は角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
本製品は連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
防水・防油・防塵機能はありません。
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(g)
最低高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492317ML-1-500-S-300049811500695
285,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492326ML-1-500-M-S-3000498-11500695
285,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492335ML-1-500-M-3000498-11500695
209,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492344ML-1-500-300049811500695
209,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492353ML-1-450-S-300045210800650
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492369ML-1-450-M-S-3000452-10800650
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492378ML-1-450-M-3000452-10800650
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492387ML-1-450-300045210800650
202,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492396ML-1-400-S-300040010000595
264,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492405ML-1-400-M-S-3000400-10000595
264,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492414ML-1-400-M-3000400-10000595
190,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492423ML-1-400-300040010000595
190,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492439ML-1-350-S-30003559100550
254,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492448ML-1-350-M-S-3000355-9100550
257,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492457ML-1-350-M-3000355-9100550
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492466ML-1-350-30003559100550
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

学習操作の方法/電動昇降装置 マルチリフトML-1型 シンクロタイプ [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする