曜日別特売

ハンドル MJH型(本体)

ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体) - LAMP(スガツネ工業)

ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。
内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。
MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。

材質ガラス繊維強化ポリアミド種類面付ハンドル|裏止めハンドルブラック規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
グリップ径(Φmm)
耐荷重(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492484MJH-1501501735218.845058
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507568MJH-120120143471945048
580
529
582(税込)
当日出荷
55507769MJH-9393116.54219.245041
450
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする