LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。
リベット取付も可能です。
付属品
MC-YN016HPPのみ
受座
十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
高さ(mm)
12
使用環境
耐熱|防錆
種類
標準タイプ
長さL(mm)
35
幅W(mm)
2.8
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじおよびリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55492816
MC-YN016HPP-27
1セット
11.4
27
¥
860
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55492825
MC-YN016HPP-15
1セット
10.4
15
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55492834
MC-YN016HP-27
1個
5
27
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
55492843
MC-YN016HP-15
1個
4
15
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください