ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
(1件のレビュー)ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
- 高さ(mm)
- 10
- 材質(本体)
- ステンレス鋼(SUS430)
- 種類
- 標準タイプ
- 長さL(mm)
- 42
- 仕上
- 光沢バレル研磨
- 幅W(mm)
- 2.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
機構部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-04-22
用途: 扉の開放防止に
勝手に開いてしまう扉のストッパー代わりに使用しています
マグネットは弱めですが、わずかに止まればよいので、強い品が欲しい場合は、もう一方のマグネットをお勧めします


























