曜日別特売

ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ2.2 mmの薄型サイズです。
裏止めタイプの受座もご用意しています。

付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)14種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接あたると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492868MC-159-2-STD
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55506116MC-159-4-STD
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする