曜日別特売

スライドレール用 両方向キャッチ

スライドレール用 両方向キャッチ - LAMP(スガツネ工業)スライドレール用 両方向キャッチ - LAMP(スガツネ工業)

両方向から着脱できるキャッチです。
ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。
C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。
レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。

用途
両トラベルスライドレールのセンターキャッチ
片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
スライドレール等のキャッチ方向にガイドがある物と併用してください。
1ヶ使いを推奨します。
キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494033JC-30TW
350
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする