LAMP(スガツネ工業)
隠し蝶番 イノックス
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途
建具用
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
100
種類
標準
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
84.5
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
32
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
800
内容量
1個
注意
3個使用する場合は、真ん中の蝶番は1番上の蝶番より200 mm下の位置に取り付けてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494338
INO-66N
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください