バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)

同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
ばね反力を六角棒スパナで調節できます。

用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494706HG-VH8-OP-WTホワイト
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494749HG-VH8-CL-WTホワイト
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55494758HG-VH8-CL-BLブラック
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする