曜日別特売

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。

用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494715HG-VH8-N-WTホワイト
550
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
55494724HG-VH8-N-BLブラック
550
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55494715
2022-08-20
用途: クーラーボックスの補修
有限会社 山宗ビル不動産業

イグロのクーラーボックスの補修で使いました。
純正で最初からついてるのより、頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする