曜日別特売

トルク裏蝶番

トルク裏蝶番 - LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番 - LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番 - LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

グリスレス仕様です。
表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
広角度仕様です。

仕様
グリスレス
使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)88種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)40仕上光沢バレル研磨幅W(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
蝶番同士の軸心がずれないように取り付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494767HG-TUWA1564-8550-34
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55494776HG-TUWA0764-8550-33
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: トルクヒンジとして使用

とても良いのですが、フック側が別売りになっているので、購入時に別途発注する必要があります。
種類の豊富なので、色々な用途に使用可能なのですが、MONOTAROの中では、全てのフックが登録されていませんので、LAMPのカタログも参照されると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする