一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ

一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)。
90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。

用途衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金 質量(g)625 種類平蝶番型 長さL(mm)110 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
本品は上蓋専用です。
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55494785 HG-TQW8080
13,200
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ HG-TQW8080 [スガツネ工業]

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする