LAMP(スガツネ工業)
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途
店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル
仕様
使用温度:-10 ℃~60 ℃
材質
亜鉛合金
質量(g)
165
種類
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
2つの軸のトルクが異なるため、ヒンジの向きを揃えて使用してください。(LAMP刻印の向きを揃えてください)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494828
HG-TMH2030-SN
サチライトニッケルめっき
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494837
HG-TMH2030-CR
クロムめっき
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494846
HG-TMH2030-BL
塗装/ブラック
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55494855
HG-TMH1530-SN
サチライトニッケルめっき
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494864
HG-TMH1530-CR
クロムめっき
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494873
HG-TMH1530-BL
塗装/ブラック
¥
5,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
動きの紹介 - 平行二軸トルクヒンジHG-TMH型 [スガツネ工業]
参考になった
参考になった