曜日別特売

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 - LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 - LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 - LAMP(スガツネ工業)調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
出荷時のトルクは4.0 N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494916HG-TBSJ40R64-8550-29
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55494925HG-TBSJ40L64-8550-28
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする