LAMP(スガツネ工業)
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TASJ型
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
両羽根ともL字のブラケットです。
用途
液晶モニターや監視カメラなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
特殊形状
長さL(mm)
18
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
出荷状態は4.0 N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55494995
HG-TASJ40R
64-8550-27
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55495004
HG-TASJ40L
64-8550-26
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください