LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジ HG-TA45H型
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。
仕様
配線穴付き
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途
液晶モニターや監視カメラなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
60
種類
特殊形状
長さL(mm)
16
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495074
HG-TA45HR
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495083
HG-TA45HL
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった