曜日別特売

トルクヒンジ

トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。
開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。
上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。

仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
トルクは開き角度によって異なります。
蓋(扉)の最大モーメントが、ヒンジ閉じ位置のトルクの半分以下になるようにお選びください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495135HG-RT5064-6781-90
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
55495144HG-RT3064-6781-89
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする