ラチェットヒンジ

ラチェットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ラチェットヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。
ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。
解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。

用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
ソファー、座椅子には使用できません。
必ず左右セットでご使用ください。
筐体は剛性を確保して下さい。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
ヒンジの取り付け幅が400 mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495153HG-RCT12-C
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラチェットヒンジ HG-RCT12-C [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする