曜日別特売

バランス調整式パワーアシストヒンジ

バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495178HG-PA300-15
39,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする