ストッパーヒンジ

ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。
ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。
レバーを押している間は、ロックが解除されます。
レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。
ストッパー付となしのタイプは併用できます。

用途
医療機器、分析機器、特装車など
治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
必ず左右セットでご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
全8種類を絞り込む
ストッパー
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ストッパー
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495266HG-MA95B-R30564-8550-18
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55495275HG-MA95B-L30564-8550-17
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55495284HG-MA95BF-R305なし64-8550-16
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495293HG-MA95BF-L305なし64-8550-15
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55495309HG-MA95A-R35164-8550-14
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
55495318HG-MA95A-L35164-8550-13
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
55495327HG-MA95AF-R351なし64-8550-12
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495336HG-MA95AF-L351なし64-8550-11
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP ストッパーヒンジ HG-MA95 [スガツネ工業]
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする