LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
仕上
ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495345
HG-LSW-204R
1500
204.5
160
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495354
HG-LSW-204L
1500
204.5
160
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495363
HG-LSW-154R
1000
154.5
116
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
55495379
HG-LSW-154L
1000
154.5
116
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください