LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用平蝶番
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。
6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。
特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
羽根厚さ(mm)
6
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
種類
平蝶番
本体長さ(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
開閉試験回数は、下記の場合を示します。
蝶番縦3ヶ使い、扉サイズW900×H2000
扉質量250 kg
軸は抜けません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495388
HG-LSC210N
2300
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495397
HG-LSC210
2275
¥
23,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください