自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセット仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。