自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 - LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 - LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセット仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。

用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495607HG-JHS9-S-WTホワイト
2,600
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
55495616HG-JHS9-S-BLブラック
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする