LAMP(スガツネ工業)
角度切替機能付クリックヒンジ
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)
90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途
環境試験機器、理化学機器等
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
115
種類
平蝶番型
付加機能
クリック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495817
HG-CHJ70WT
ホワイト
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495826
HG-CHJ70BL
ブラック
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型 [スガツネ工業]
参考になった