ステンレス鋼製蝶番

ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。

用途厨房機器、食品加工機械種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
羽根厚さ(mm)
仕上
材質
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496429HG600-90S2258ショットブラストステンレス鋼(SUS304)4086.25
12,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496438HG600-90L2258光沢研磨ステンレス鋼(SUS304)4086.25
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496447HG600-85S1658ショットブラストステンレス鋼(SUS304)3084
8,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496456HG600-85L1658光沢研磨ステンレス鋼(SUS304)3084
9,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496465HG600-80S1208ショットブラストステンレス鋼(SUS304)4046.25
10,400
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496474HG600-80L1208光沢研磨ステンレス鋼(SUS304)4046.25
11,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496483HG600-50S12510ショットブラストステンレス鋼(SUS316)3083
11,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496499HG600-50L12510光沢研磨ステンレス鋼(SUS316)3083
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする