曜日別特売

三次元調整機能付隠し蝶番

三次元調整機能付隠し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)
オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496508HES3D-E190DNシャンパンゴールドサチライトニッケルめっき64-6781-43
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496517HES3D-E190DCシルバーサチライトクロムめっき64-6781-42
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496526HES3D-E190BLブラック焼付塗装64-6781-41
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする