LAMP(スガツネ工業)
三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
用途
建具用
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55496535
HES3D-E160DN
サチライトニッケルめっき
シャンパンゴールド
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496544
HES3D-E160DC
サチライトクロムめっき
シルバー
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496553
HES3D-E160BL
焼付塗装
ブラック
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった