LAMP(スガツネ工業)
三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ(呼び2)
掘込加工テンプレート
用途
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
隠し丁番型
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
90
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
23
最大扉高さ(mm)
1500
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55496578
HES3D-90DN
シャンパンゴールド
サチライトニッケルめっき
64-6781-38
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496587
HES3D-90DC
シルバー
サチライトクロムめっき
64-6781-37
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496596
HES3D-90BL
ブラック
焼付塗装
64-6781-36
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください