LAMP(スガツネ工業)
三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ(呼び2)
掘込加工テンプレート
用途
家具用
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
70
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
19
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55496614
HES3D-70DN
シャンパンゴールド
サチライトニッケルめっき
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496623
HES3D-70DC
シルバー
サチライトクロムめっき
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55496639
HES3D-70BL
ブラック
ブラック塗装
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった