LAMP(スガツネ工業)
三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
アームストッパーと併用できます。
左右、上下、前後の三次元調整機能付
取付ねじを隠すカバー付きです。
仮止機能により施工性が向上します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
用途
建具用
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
100°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
内容量
1個
注意
100°以上開かないよう、アームストッパー、戸当たりなどを併用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55496648
HES3D-120-A100DN
シャンパンゴールド
サチライトニッケルめっき
¥
6,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496657
HES3D-120-A100DC
シルバー
サチライトクロムめっき
¥
6,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496666
HES3D-120-A100BL
ブラック
焼付塗装/ブラック
¥
6,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
隠し丁番 加工治具 HES3D-TMP型 [スガツネ工業]
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった