ステンレス鋼製ハンドル

ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。
取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。
丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。

付属品
FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
U字形種類ストレート材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
グリップ径(Φmm)
ピッチP(mm)
高さ(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496937FT-T-220100024.317649.5220
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496946FT-T-17050018.713538170
10,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496955FT-T-12022515.19628.5120
6,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする