LAMP(スガツネ工業)
モニター用ブラケット
フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。
組立済のアルミフレームに後付けできます。
モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
仕様
VESA規格適合
(75×75 mm、100×100 mm)
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
566
種類
手動式
仕上
焼付塗装/シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55497007
FSL-MB
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください