曜日別特売

アルミ合金製スライドレール

アルミ合金製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。
3/4スライドの2段引スライドレールです。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。
スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)
白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。
赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。

用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900内容量1セット
注意
白色と赤色のローラーは必ず同じ色同士を左右の片側に使用してください。
レール取付用ねじは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497059FR9000-1900
195,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする