曜日別特売

ステンレス鋼製スライドレール

ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

仕様
セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
アズワン品番
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497129ESR4670-28196070034364-6778-03700
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497138ESR4670-26181065034364-6778-02650
18,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497147ESR4670-24166060034364-6778-01600
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497156ESR4670-22146055034364-6777-99550
16,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497165ESR4670-20136050034364-6777-98500
15,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55497174ESR4670-18121045029464-6777-97450
14,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497183ESR4670-16107040019664-6777-96400
13,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497199ESR4670-1493034015764-6777-95350
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497208ESR4670-1278026515764-6777-94300
11,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする