曜日別特売

三次元調整機能付隠し丁番

三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。
上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。
調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。
DX80G-10が新しく加わりました。

用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497269DX80G-81880
42,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497278DX80G-101820
42,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする