コンセントカバー

コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー - LAMP(スガツネ工業)

金属カバータイプが新しく加わりました。
水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497357DMC3-MC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
40ホワイト
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497366DMC3-MC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
40ブラウン
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
55497375DMC3-MC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
40ブラック
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497384DMC2-MC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
30ホワイト
1,300
1,188
1,307(税込)
当日出荷
55497393DMC2-MC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
30ブラウン
1,300
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497409DMC2-MC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
30ブラック
1,300
1,188
1,307(税込)
当日出荷
55497418DMC1W-MC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ホワイト
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497427DMC1W-MC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ブラウン
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497436DMC1W-MC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ブラック
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497445DMC1W-AC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ホワイト
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497454DMC1W-AC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ブラウン
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55497463DMC1W-AC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)
専用ブラケット
30ブラック
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55506213DMC1-MC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ホワイト
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
55506229DMC1-MC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ブラウン
1,150
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506238DMC1-MC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ブラック
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
55506247DMC1-AC-WT十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ホワイト
1,150
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
55506256DMC1-AC-BR十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ブラウン
1,150
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55506265DMC1-AC-BL十字穴付皿タッピンねじ 4×16
専用ブラケット
20ブラック
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】コンセントカバー DMC1型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、3が参考にしています。
【動き】コンセントカバー DMC2型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、1が参考にしています。
【動き】コンセントカバー DMC3型 樹脂/金属カバータイプ[スガツネ工業]
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする