曜日別特売

コンパクトソフトダウンステー

コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステー - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)
扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)
キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。
ガラス扉も対応可能です。

付属品
取付座金
座金カバー
バインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
閉じた際のキャッチ機能はありません。別途キャッチをご用意ください。
インセットの扉には取付できません。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497759CSD-10-TV-M-WTホワイト64-6775-92
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55497768CSD-10-TV-M-BLブラック64-6775-91
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
55497777CSD-10-TV-L-WTホワイト64-6775-90
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497786CSD-10-TV-L-BLブラック64-6775-89
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
55497795CSD-10-TV-H-WTホワイト64-6775-88
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
55497804CSD-10-TV-H-BLブラック64-6775-87
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 [スガツネ工業]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55497786
2022-07-24
用途: TVボードのフラッパー扉のステーとして

取り付けが簡単なのでこの商品一択です。トルクの弱いモノからL,M,Hと3種類ありますが、初めて購入する際、一番弱いトルクのものを購入しようと思い間違ってMを購入してしまった。(服のサイズM,L表示と混同してしまった)もう少しわかりやすい説明があればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 55497759
2020-11-24
用途: 下開き扉用

扉の重量というかバランスがうまくいけばいい感じで下がってきます。調整代がもうちょっと大きかったらいうことなしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする