曜日別特売

スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。
中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。

用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
後側移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498486C301-28TW-1852402711.2725
5,1904,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498504C301-26TW-1720471660.4674
5,0204,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498529C301-24TW-1587510609.6624
4,9204,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
55498547C301-22TW-1454579558.8573
4,7504,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498565C301-20TW-1322637508522
4,6303,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
55498583C301-18TW-1189667457.2471
4,4803,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
55498608C301-16TW-1056716406.4420
4,3603,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498626C301-14TW-923755355.6370
4,1903,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
55498644C301-12TW-791785304.8319
4,0303,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498669C301-10TW-658735254268
3,9203,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
46272059C301-14TW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)923755355.6370
4,1903,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様[スガツネ工業]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする