曜日別特売

スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
補強板が入っており、高耐荷重です。

用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498495C301-28CL1620726.8362711.2
4,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498513C301-26CL1510676424660.4
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498538C301-24CL1380625.2459609.6
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498556C301-22CL1270574.4521558.8
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498574C301-20CL1150523.6573508
4,350
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498599C301-18CL1030472.8600457.2
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498617C301-16CL920422644406.4
4,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498635C301-14CL800371.2680355.6
3,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
55498653C301-12CL670320.4707304.8
3,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする