LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途
ショーケース、配膳車
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
27
幅W(mm)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55498678
C2739-50CL
763
502
245
500
¥
4,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498687
C2739-45CL
686
453
265
450
¥
4,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498696
C2739-40CL
610
404
284
400
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【動き】クローズロックタイプ/スライドレール C2739CL[スガツネ工業]
参考になった