スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途医療用キャビネット、カートなど高さ(mm)27材質鋼(SPCC)耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レール長さL(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498748C2731-50SC750500524
4,390
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498757C2731-45SC670450475
4,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
55498766C2731-40SC590400426
3,920
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498775C2731-35SC510350376
3,700
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498784C2731-30SC430300327
3,420
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498793C2731-25SC350250278
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】セルフクローズ機構付/スライドレール C2731SC[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする