LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。
ガラス扉は約25°から自動閉止します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ
プラグ
六角棒スパナ
パッキン
用途
建具用
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
質量(g)
640
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
800
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は90°以上開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499028
BK1142SS
サテン仕上
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499037
BK1142SM
鏡面研磨
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください