曜日別特売

アルミパイプハンドル APH型

アルミパイプハンドル APH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型 - LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型 - LAMP(スガツネ工業)

表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。
パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。
長さ違いも製作可能です。
パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。

用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形内容量1本
注意
※がたつきを抑えた設計のため、組み立て時はパイプを強く押し込んでください。
※片面取付用です。両面取付はできません。
※ブラケットは別売りです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55499414APH-P600287.9628.960064-6768-54
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55499423APH-P500133.7528.950064-6768-53
1,950
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499439APH-P400119.3428.940064-6768-52
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55499448APH-P300104.8328.930064-6768-51
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする